Osg 1025505 | Đầu nối sáo thẳng #12x24 ​​Tin | 33yt28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1025505 # 12x24 Tin | AG4FKR 33YT28

OSG 1025505 Đầu cắm sáo thẳng #12x24 ​​Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AG4FKR phần: 1025505Tham chiếu chéo: 33YT28
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
€21.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiN
Danh sách số102
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.22 "
Kích thước máy#12
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề15 / 16 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1051005 # 10x32 Tin | AG4EKJ 33YT72 1051005Phích cắm10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€21.03
OSG 1013205 Đáy ống thổi sáo thẳng # 5x40 Tin | AG4FBF 33YP25 1013205Chạm đáy10135 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€18.80
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1014605 # 8x36 Tin | AG4FBG 33YP26 1014605Phích cắm10143 / 4 "UNF2.125 "36H2€19.36
OSG 1014705 Đáy ống thổi sáo thẳng # 8x36 Tin | AG4FBH 33YP27 1014705Chạm đáy10143 / 4 "UNF2.125 "36H2€19.23
OSG 1023805 Đáy ống thổi sáo thẳng # 6x32 Tin | AG4FBJ 33YP28 1023805Chạm đáy101311 / 16 "UNC2"32H3€15.51
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1000105 # 0x80 Tin | AG4FBQ 33YP34 1000105Phích cắm10225 / 16 "UNF1.625 "80H1€33.81
Đáy ống thổi sáo thẳng OSG 1000205 # 0x80 Tin | AG4FBV 33YP38 1000205Chạm đáy10225 / 16 "UNF1.625 "80H1€33.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1025505 Đầu cắm sáo thẳng #12x24 ​​Thiếc
€21.58 /đơn vị