Osg 1011101 | Sáo Thẳng Tập Đáy #2x56 S/o | 33 tuổi04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1011101 Đáy ống thổi sáo thẳng # 2x56 S / o | AG4FEJ 33YR04

OSG 1011101 Sáo thẳng Tập đáy #2x56 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4FEJ phần: 1011101Tham chiếu chéo: 33YR04
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
€24.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcVÌ THẾ
Danh sách số102
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể1.75 "
Pitch56
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH2
Chân Địa.0.141 "
Kích thước máy#2
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 16 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềSố lượng sáoChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1000101 # 0x80 S / o | AG4FBP 33YP33 10001015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€30.29
OSG 1000201 Đáy ống thổi sáo thẳng # 0x80 S / o | AG4FBU 33YP37 10002015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€30.29
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1000401 # 1x64 S / o | AG4FBZ 33YP42 10004013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1€28.14
Đáy vòi thổi sáo thẳng OSG 1000501 # 1x64 S / o | AG4FCB 33YP44 10005013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1€28.14
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1000701 # 1x72 S / o | AG4FCG 33YP49 10007013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1€27.41
Đáy vòi thổi sáo thẳng OSG 1000801 # 1x72 S / o | AG4FCJ 33YP51 10008013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1€28.14
Đáy vòi thổi sáo thẳng OSG 1005001 # 10x24 S / o | AG4FDP 33YP80 10050017 / 8 "42.375 "UNC24H10.194 "#10€12.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1011101 Sáo thẳng Tập đáy #2x56 S/o
€24.15 /đơn vị