vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1006100700 Đầu vòi thẳng có vòi 8 x 1.00mm Sáng | AG4GKR 33YY75

OSG 1006100700 Ổ cắm sáo thẳng 8 x 1.00mm Sáng

Trong kho
Khoản mục: AG4GKR phần: 1006100700Tham chiếu chéo: 33YY75
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
€257.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTươi
Danh sách số10061
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể90mm
Pitch1.00mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD5
Chân Địa.8.08mm
Kích thước máyM8
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề34mm
Loại sợiSố liệu tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềSố lượng sáoChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
Đáy vòi thẳng OSG 1006101700 8 x 1.00mm Sáng | KÍCH THƯỚC 4 TUỔI 33YY83 100610170034mm490mmSố liệu tốt1.00mmD58.08mmM8€252.80
Đáy vòi thẳng OSG 1006101800 8 x 1.25mm Sáng | AG4FZF 33YY84 100610180029mm490mmSố liệu thô1.25mmD58.10mmM8€257.74
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1006100100 3 x 0.50mm Sáng | TUỔI4GKM 33YY71 100610010016mm356mmSố liệu thô0.50mmD33.58mmM3€162.96
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1006100300 4 x 0.70mm Sáng | TUỔI4GKN 33YY72 100610030019mm463mmSố liệu thô0.70mmD44.10mmM4€175.32
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1006100400 5 x 0.80mm Sáng | AG4GKP 33YY73 100610040022mm470mmSố liệu thô0.80mmD45.00mmM5€180.97
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1006100500 6 x 1.00mm Sáng | AG4GKQ 33YY74 100610050025mm480mmSố liệu thô1.00mmD56.50mmM6€199.91
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1006100800 8 x 1.25mm Sáng | AG4GKT 33YY76 100610080029mm490mmSố liệu thô1.25mmD58.10mmM8€257.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1006100700 Ổ cắm sáo thẳng 8 x 1.00mm Sáng
€257.74 /đơn vị