vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1005600708 Vòi sáo thẳng Đáy 3/8 inch x 16 Ticn | AG4EFP 33YK13

OSG 1005600708 Vòi sáo thẳng chạm đáy 3/8 inch x 16 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4EFP phần: 1005600708Tham chiếu chéo: 33YK13
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
€59.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiCN
Danh sách số10056
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch16
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1005600108 Vòi sáo thẳng Đáy 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€48.86
OSG 1005600208 Vòi sáo thẳng Đáy 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09 1005600208UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€54.74
OSG 1005600408 Vòi sáo thẳng Đáy 5/16 Inch x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€53.68
OSG 1005600508 Vòi Sáo Thẳng Đáy 5/16 Inch x 18 Ticn | TUỔI 4 TRƯỚC 33YK11 1005600508UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€54.38
OSG 1005600608 Vòi sáo thẳng Dưới đáy 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608UNF42 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "1.125 "€53.83
OSG 1005600808 Vòi sáo thẳng Đáy 3/8 inch x 16 Ticn | AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€61.10
OSG 1005600908 Vòi sáo thẳng Đáy 3/8 inch x 24 Ticn | AG4EFR 33YK15 1005600908UNF42 15 / 16 "24H30.381 "3 / 8 "1.25 "€60.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1005600708 Vòi sáo thẳng chạm đáy 3/8 inch x 16 Ticn
€59.40 /đơn vị