Osg 1005302808 | Vòi sáo thẳng đáy 3/4 Inch X 16 Ticn | 33yj75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1005302808 Vòi Sáo Thẳng Đáy 3/4 Inch x 16 Ticn | AG4EEJ 33YJ75

OSG 1005302808 Vòi sáo thẳng chạm đáy 3/4 inch x 16 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4EEJ phần: 1005302808Tham chiếu chéo: 33YJ75
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
€249.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiCN
Danh sách số10053
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể110mm
Pitch16
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.59 "
Kích thước máy3 / 4 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
OSG 1005302408 Vòi sáo thẳng Đáy 5/8 inch x 18 Ticn | TUỔI 4 TUỔI 33YJ71 1005302408100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€169.89
OSG 1005302508 Vòi sáo thẳng Đáy 5/8 inch x 18 Ticn | 4 TUỔI 33YJ72 1005302508100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€169.89
OSG 1005302608 Vòi Sáo Thẳng Đáy 3/4 Inch x 10 Ticn | TUỔI THỌ 4YJ33 1005302608125mm10H30.59 "3 / 4 "2"UNC€220.92
OSG 1005302708 Vòi sáo thẳng Đáy 3/4 inch x 10 Ticn | TUỔI 4 TUỔI 33YJ74 1005302708125mm10H50.59 "3 / 4 "2"UNC€220.92
OSG 1005302908 Vòi Sáo Thẳng Đáy 3/4 Inch x 16 Ticn | TUỔI 4 TUẦN 33YJ76 1005302908110mm16H50.59 "3 / 4 "2"UNF€220.92
OSG 1005303008 Đáy ống sáo thẳng 7/8 inch x 9 Ticn | 4 TUỔI 33YJ77 1005303008140mm9H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€320.91
OSG 1005303108 Vòi sáo thẳng Đáy 7/8 inch x 9 Ticn | 4 TUỔI 33YJ78 1005303108140mm9H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€320.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1005302808 Vòi sáo thẳng chạm đáy 3/4 inch x 16 Ticn
€249.52 /đơn vị