vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1005301108 Sáo Thẳng Tap Dưới 7/16 Inch x 14 Ticn | AG4EDR 33YJ59

OSG 1005301108 Vòi sáo thẳng chạm đáy 7/16 inch x 14 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4EDR phần: 1005301108Tham chiếu chéo: 33YJ59
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
€111.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiCN
Danh sách số10053
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể100mm
Pitch14
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.323 "
Kích thước máy7 / 16 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.437 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1005300308 Vòi sáo thẳng Đáy 1/4 inch x 28 Ticn | AG4EDL 33YJ54 1005300308UNF480mm28H30.255 "1 / 4 "1"€93.58
OSG 1005300508 Vòi sáo thẳng Đáy 5/16 Inch x 18 Ticn | TUỔI THỌ 4YJ33 1005300508UNC490mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€98.02
OSG 1005300608 Vòi sáo thẳng Đáy 5/16 Inch x 24 Ticn | 4 TUỔI 33YJ56 1005300608UNF490mm24H30.318 "5 / 16 "1.125 "€95.25
OSG 1005300908 Vòi sáo thẳng Đáy 3/8 inch x 24 Ticn | TUỔI THỌ 4YJ33 1005300908UNF4100mm24H30.381 "3 / 8 "1.25 "€102.66
OSG 1005301008 Vòi sáo thẳng Đáy 7/16 Inch x 14 Ticn | AG4EDQ 33YJ58 1005301008UNC4100mm14H30.323 "7 / 16 "1.437 "€111.62
OSG 1005301208 Vòi sáo thẳng Đáy 7/16 Inch x 20 Ticn | AG4EDT 33YJ60 1005301208UNF4100mm20H30.323 "7 / 16 "1.437 "€111.62
OSG 1005301308 Vòi sáo thẳng Đáy 7/16 Inch x 20 Ticn | AG4EDU 33YJ61 1005301308UNF4100mm20H50.323 "7 / 16 "1.437 "€107.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1005301108 Vòi sáo thẳng chạm đáy 7/16 inch x 14 Ticn
€111.62 /đơn vị