vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1005300208 Đáy vòi dầu 1/4 inch x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81

OSG 1005300208 Đáy vòi dầu 1/4 inch x 20 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG3MZN phần: 1005300208Tham chiếu chéo: 33PC81
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
€94.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi dầu
Kết thúcTiCN
Danh sách số10053
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.156 "
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.191 "
Kích thước máy1 / 4 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207406000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyMụcDanh sách sốĐộ dài chủ đềLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiá cả
OSG 1005300108 Đáy vòi dầu 1/4 inch x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081 / 4 "Vòi dầu100531"UNC43.156 "20€82.04
OSG 1005300408 Đáy vòi dầu 5/16 Inch x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "Vòi dầu100531.125 "UNC43 35 / 64 "18€101.48
OSG 1005300708 Đáy vòi dầu 3/8 inch x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "Vòi dầu100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€99.00
OSG 1005300808 Đáy vòi dầu 3/8 inch x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "Vòi dầu100531.25 "UNC43 15 / 16 "16€99.61
OSG 1005301508 Đáy vòi dầu 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "Vòi dầu100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "13€138.06
OSG 1105300108 Vòi sáo thẳng đáy 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6Vòi sáo thẳng1105325mmSố liệu thô380mm1.00mm€92.95
OSG 1105300208 Vòi sáo thẳng đáy 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPU 33PD01 1105300208M8Vòi sáo thẳng1105329mmSố liệu thô490mm1.25mm€99.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1005300208 Đáy vòi dầu 1/4 inch x 20 Ticn
€94.16 /đơn vị