Osg 1005203208 | Vòi sáo thẳng đáy 7/8 Inch X 14 Ticn | 33yj28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1005203208 Vòi sáo thẳng chạm đáy 7/8 inch x 14 Ticn | AG4ECH 33YJ28

OSG 1005203208 Vòi sáo thẳng chạm đáy 7/8 inch x 14 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4ECH phần: 1005203208Tham chiếu chéo: 33YJ28

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€237.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiCN
Danh sách số10052
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể125mm
Pitch14
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.697 "
Kích thước máy7 / 8 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2 7 / 32 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1005201708 Vòi sáo thẳng Đáy 1/2 Inch x 20 Ticn | AG4CQV 33YJ14 1005201708UNF4100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€95.58
OSG 1005202408 Vòi sáo thẳng Đáy 5/8 inch x 18 Ticn | AG4ECA 33YJ21 1005202408UNF5100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€136.72
OSG 1005202508 Vòi sáo thẳng Đáy 5/8 inch x 18 Ticn | AG4ECB 33YJ22 1005202508UNF5100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€136.72
OSG 1005202608 Vòi sáo thẳng Đáy 3/4 Inch x 10 Ticn | AG4ECC 33YJ23 1005202608UNC5125mm10H30.59 "3 / 4 "2"€177.31
OSG 1005202708 Vòi sáo thẳng Đáy 3/4 Inch x 10 Ticn | AG4ECD 33YJ24 1005202708UNC5125mm10H50.59 "3 / 4 "2"€177.31
OSG 1005202808 Vòi Sáo Thẳng Đáy 3/4 Inch x 16 Ticn | TUỔI 4ECE 33YJ25 1005202808UNF5110mm16H30.59 "3 / 4 "2"€177.31
OSG 1005203008 Ống sáo thẳng Đáy 7/8 inch x 9 Ticn | AG4ECF 33YJ26 1005203008UNC54 11 / 16 "9H30.987 "7 / 8 "2 7 / 32 "€237.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1005203208 Vòi sáo thẳng chạm đáy 7/8 inch x 14 Ticn
€237.68 /đơn vị