Osg 1005201208 | Vòi sáo thẳng đáy 7/16 Inch X 20 Ticn | 33yj10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1005201208 Vòi sáo thẳng chạm đáy 7/16 Inch x 20 Ticn | AG4EBX 33YJ10

OSG 1005201208 Vòi sáo thẳng chạm đáy 7/16 inch x 20 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4EBX phần: 1005201208Tham chiếu chéo: 33YJ10
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
€81.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiCN
Danh sách số10052
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể100mm
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.323 "
Kích thước máy7 / 16 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.437 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1005201608 Vòi sáo thẳng Đáy 1/2 inch x 20 Ticn | AG4CQU 33YJ13 1005201608UNF4100mm20H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€94.89
OSG 1005201808 Sáo Thẳng Tap Dưới 9/16 Inch x 12 Ticn | AG4CQW 33YJ15 1005201808UNC5110mm12H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€127.64
OSG 1005201908 Thẳng vòi chạm đáy 9/16 Inch x 12 Ticn | AG4CQX 33YJ16 1005201908UNC5110mm12H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€127.64
OSG 1005202008 Vòi sáo thẳng đáy 9/16 Inch x 18 Ticn | AG4CQY 33YJ17 1005202008UNF5100mm18H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€127.64
OSG 1005202108 Vòi sáo thẳng đáy 9/16 Inch x 18 Ticn | AG4CQZ 33YJ18 1005202108UNF5100mm18H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€129.94
OSG 1005202208 Vòi sáo thẳng Đáy 5/8 inch x 11 Ticn | AG4CRA 33YJ19 1005202208UNC5110mm11H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€141.20
OSG 1005202308 Vòi sáo thẳng Đáy 5/8 inch x 11 Ticn | AG4CRB 33YJ20 1005202308UNC5110mm11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€139.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1005201208 Vòi sáo thẳng chạm đáy 7/16 inch x 20 Ticn
€81.93 /đơn vị