Osg 1005113208 | Vòi sáo thẳng Đáy sửa đổi 1/2 Inch X 20 Ticn | 33yh81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1005113208 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 1/2 inch x 20 Ticn | AG4EAR 33YH81

OSG 1005113208 Vòi sáo thẳng Đáy đã sửa đổi 1/2 inch x 20 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4EAR phần: 1005113208Tham chiếu chéo: 33YH81
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
€132.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiCN
Danh sách số10051
Vật chấtXPM
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể3.375 "
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.367 "
Kích thước máy1 / 2 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 21 / 32 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốSố lượng sáoLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
OSG 1005110508 Ống thổi sáo thẳng được sửa đổi phía dưới # 6x32 Ticn | AG4EAJ 33YH73 100511050811 / 16 "100514UNC2"32H30.141 "€50.85
OSG 1005110808 Sáo Thẳng Tap Modified Bottoming # 8x32 Ticn | AG4EAK 33YH74 10051108083 / 4 "100514UNC2.125 "32H30.168 "€56.24
OSG 1005111008 Ống thổi sáo thẳng được sửa đổi từ phía dưới # 10x24 Ticn | 4 TUỔI 33 10051110087 / 8 "100514UNC2.375 "24H30.194 "€57.49
OSG 1005111208 Ống thổi sáo thẳng được sửa đổi từ phía dưới # 10x32 Ticn | 4 TUỔI 33YH76 10051112087 / 8 "100514UNF2.375 "32H30.194 "€56.88
OSG 1005111608 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 1/4 inch x 28 Ticn | TUỔI 4YH33 10051116081"100514UNF2.5 "28H40.255 "€74.79
OSG 1005111808 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 5/16 Inch x 18 Ticn | 4 TUỔI 33YH78 10051118081.125 "100515UNC2 23 / 32 "18H50.318 "€79.73
OSG 1005112408 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 3/8 inch x 24 Ticn | AG4EAQ 33YH80 10051124081.25 "100515UNF2 15 / 16 "24H40.381 "€90.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1005113208 Vòi sáo thẳng Đáy đã sửa đổi 1/2 inch x 20 Ticn
€132.72 /đơn vị