Osg 1004600 | Đầu nối sáo thẳng #8-36 Bright 4 sáo | 33yp76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cắm vòi thẳng OSG 1004600 # 8-36 Bright 4 Flutes | AH3ZET 33YP76

OSG 1004600 Đầu bấm sáo thẳng #8-36 Bright 4 sáo

Trong kho
Khoản mục: AH3ZET phần: 1004600Tham chiếu chéo: 33YP76
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
€12.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênInch
Kết thúcTươi
Danh sách số102
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.125 "
Chân Địa.0.168 "
Nhấn vào KiểuSáo thẳng (Tay)
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề# 8-36
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.76

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: H1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiLoại thứ nguyênDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
OSG 1102600 Sáo thẳng Tap Bottom 1 / 2-13 Bright 4 Flutes | AH3ZEP 33YL63 1102600UNCInch10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13€35.29
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1050700 # 10-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEV 33YT68 1050700UNCInch10332.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24€11.88
OSG 1171100 Sáo thẳng Tap Bottom 5 / 16-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEW 33YT93 1171100UNFInch10332 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16 "-24€18.44
OSG 1682000 Sáo thẳng Tap Bottom 13 / 16-20 Bright 6 Flutes | AH3ZEX 33YU95 1682000UNEFInch101N64 15 / 32 "0.652 "2"13 / 16 "-20€124.94
OSG 1823 Sáo thẳng Tap Bottom M28 x 1.50 Bright 4 Flutes | AH3ZEY 33YW02 1823Số liệu tốtmetric1214105mm21.00mm45mmM28-1.50€398.95
Đầu cắm vòi thẳng OSG 882 M12 x 1.00 4 cây sáo sáng | AH3ZEZ 33YW88 882Số liệu tốtmetric121470mm8.50mm30mmM12-1.00€36.95
OSG 6014500 Sáo thẳng Tap Bottom 1/4-28 Bright 3 Flutes | AH3ZFM 33ZL20 6014500UNFInch12632 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4 "-28€28.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1004600 Đầu bấm sáo thẳng #8-36 Bright 4 sáo
€12.43 /đơn vị