Osborn 70102 | Cọ Sơn Nghệ sĩ phẳng Kích thước 3/4 inch | 33pp66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải sơn OSBORN 70102 Flat Artists Kích thước 3/4 inch | AG3NYD 33PP66

OSBORN 70102 Paint Brush Flat Artists Kích thước 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3NYD phần: 70102Tham chiếu chéo: 33PP66
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
€15.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCọ sơn
Chiều dài cọ1.375 "
Chất liệu cọLông cứng
Vật liệu FerruleThép
Xử lý MàuTự nhiên
Xử lý vật liệuQuả óc chó sơn mài
Chiều dài tổng thể12.625 "
Loại sơnDựa trên nước, dựa trên dầu
Kích thước máy3 / 4 "
Phong cáchNghệ sĩ phẳng
bề dầy3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.32
Chiều dài tàu (cm)3.04
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS9603306000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cọChiều dài tổng thểKích thước máybề dầyGiá cả
Bàn chải sơn OSBORN 70101 Flat Artists Kích thước 1/2 inch | AG3NYC 33PP65 701011.125 "12.5 "1 / 2 "1 / 4 "€10.85
Bàn chải sơn OSBORN 70103 Flat Artists Kích thước 1 inch | 3 TUỔI 33PP67 701031.75 "12.75 "1"1 / 2 "€17.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSBORN 70102 Paint Brush Flat Artists Kích thước 3/4 inch
€15.28 /đơn vị