Orion Cs1-6x3x4 | Chậu rửa chén hình bầu dục Polye 3 Chiều rộng 7/8 inch | 4ayj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ORION CS1-6x3x4 Chậu rửa chén hình bầu dục Polye 3 Chiều rộng 7/8 inch | AD6VMK 4AYJ2

ORION CS1-6x3x4 Hình bầu dục chìm Polye 3 Chiều rộng 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6VMK phần: CS1-6x3x4Tham chiếu chéo: 4AYJ2

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€146.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChậu rửa chén trong phòng thí nghiệm
Tuân thủ ADAKhông
Trở lại SplashKhông
Độ sâu bát4"
Hình cái bátOval
Kích thước bát6 "x 3"
MàuĐen
Mở cống1.5 "
Vật chấtpolyethylene
Kiểu lắpTrên hoặc dưới
Chiều cao tổng thể6.875 "
Chiều dài tổng thể7"
Chiều rộng tổng thể3.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3922100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bátHình cái bátKích thước bátChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
ORION CS6-9x3x4 Chậu rửa chén hình bầu dục Polye 3 Chiều rộng 7/8 inch | AD6VML 4AYJ3 CS6-9x3x44"Oval9 "x 3"4"9.75 "3.875 "€171.98
ORION CS7 TAPER 6X TAPER Chậu rửa chén Polye Chiều dài 6 inch | AD6VMM 4AYJ4 CS7 6X BĂNG3.75 "Tròn6"3.75 "6"6"€97.60
ORION CS3 6X3 Chậu rửa chén tròn 6 inch Chiều dài 6 inch Chiều rộng 3 inch Chiều cao | AD6VMN 4AYJ5 CS3 6X33"Tròn6"3"6"6"€128.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORION CS1-6x3x4 Hình bầu dục chìm Polye 3 Chiều rộng 7/8 inch
€146.84 /đơn vị