Orion 610120-00500-111 | Dây Polypropylene 3/8 Inch Đường Kính 500 Feet | 35mp13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ORION 610120-00500-111 Dây Polypropylene 3/8 Inch Đường kính 500 Feet | AG6DGU 35MP13

ORION 610120-00500-111 Dây Polypropylen Đường kính 3/8 inch 500 feet

Trong kho
Khoản mục: AG6DGU phần: 610120-00500-111Tham chiếu chéo: 35MP13
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
€108.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây
MàuMàu vàng
Chiều dài500ft.
Kiện loạiquay cuồng
Cấu tạo dây8 sợi bện
Dây thừng Dia.3 / 8 "
Vật liệu dâypolypropylene
Hạng mục phụDây mục đích chung
Độ bền kéo2575 lb
Giới hạn tải làm việc257 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS5607493000

Chi tiết sản phẩm:

  • Thuộc tính hiệu suất: Độ giãn thấp
  • ,
  • Ứng dụng dây: Mục đích chung

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiDây thừng Dia.Độ bền kéoGiới hạn tải làm việcGiá cả
ORION 350080-YEL-00600-R0278 Dây Polypropylene Đường kính 1/4 inch 600ft 108lb | AG6DCB 35MP03 350080-YEL-00600-R0278Màu vàng600ft.1 / 4 "1080 lb108 lb€53.31
ORION 350160-YEL-00600-R0285 Dây Polypropylene 1/2 Inch Đường kính 600ft 347lb | AG6DCC 35MP04 350160-YEL-00600-R0285Màu vàng600ft.1 / 2 "3477 lb347 lb€177.73
ORION 300080-00600-111 Dây Polypropylene Đường kính 1/4 inch 600ft 105lb | AG6DGC 35MN92 300080-00600-111Màu vàng600ft.1 / 4 "1050 Lb.105 lb€78.20
ORION 300100-01200-115 Dây Polypropylene 5/16 Inch Đường kính 1200 Feet | AG6DGD 35MN93 300100-01200-115Đen / Vàng1200ft.5 / 16 "1462 lb146 lb€241.63
ORION 300120-00600-111 Dây Polypropylene Đường kính 3/8 Inch 600 Feet | AG6DGE 35MN94 300120-00600-111Màu vàng600ft.3 / 8 "2145 lb214 lb€149.30
ORION 300160-00600-111 Dây Polypropylene Đường kính 1/2 inch 600ft 387lb | AG6DGF 35MN95 300160-00600-111Màu vàng600ft.1 / 2 "3875 lb387 lb€258.59
ORION 510400-00600-JJJ Dây Polypropylene 1-1/4 Inch Đường kính 600 Feet | AG6DGR 35MP11 510400-00600-JJJTân600ft.1.25 "12,941 lb1294 lb€1,148.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORION 610120-00500-111 Dây Polypropylen Đường kính 3/8 inch 500 feet
€108.29 /đơn vị