Orion 4 Coa | Bộ Chuyển Đổi Sạch 4 Inch Không Hub Poly | thứ 3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi làm sạch ORION 4 COA 4 inch Không có Hub Poly | AD2LWU 3RDE2

ORION Bộ điều hợp làm sạch 4 COA 4 inch Không có Hub Poly

Trong kho
Khoản mục: AD2LWU phần: 4 COATham chiếu chéo: 3RDE2
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
€292.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp Cleanout
Vật liệu cơ thểpolypropylene
MàuMàu xanh da trời
Kiểu kết nốiKhông có trung tâm
Kích thước hex5.17 "
Max. Sức ép80 psi
Bên ngoài Dia.4.48 "
Kích thước đường ống4"
Schedule80
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi làm sạch COA ORION 11/2 1 1/2 inch Không có Hub Poly | AD2LWQ 3RDD8 COA 11/22.31 "1.896 "1.5 "€64.67
Bộ chuyển đổi làm sạch ORION 2 COA 2 inch Không có Hub Poly | AD2LWR 3RDD9 2 COA2.828 "2.38 "2"€96.36
Bộ chuyển đổi làm sạch ORION 3 COA 3 inch Không có Hub Poly | AD2LWT 3RDE1 3 COA4.15 "3.5 "3"€186.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORION Bộ điều hợp làm sạch 4 COA 4 inch Không có Hub Poly
€292.41 /đơn vị