vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ORION 3x2 RB Giảm ống lót 3 x 2 inch Không có Hub Poly | AD2LXF 3RDF4

ORION 3x2 RB Ống lót giảm 3 x 2 inch Không có Hub Poly

Trong kho
Khoản mục: AD2LXF phần: 3x2 RBTham chiếu chéo: 3RDF4
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
€85.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
Vật liệu cơ thểpolypropylene
MàuMàu xanh da trời
Kiểu kết nốiKhông có trung tâm
Max. Sức ép80 psi
Bên ngoài Dia.3.5 "
Kích thước đường ống3 "x 2"
Schedule40
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngScheduleNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ORION 1x3 / 4 RB Giảm kích thước ống lót 1 x 3/4 In | AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RBtrắngTrượt x Trượt150 psi1.33 "1 "x 3/4"8040 độ đến 210 độ F€59.96
ORION 11 / 2x1 / 2 RB Giảm kích thước ống lót 1 1/2 x 1/2 In | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RBtrắngTrượt x Trượt150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 độ đến 210 độ F€73.75
ORION 11 / 2x1RB Giảm kích thước ống lót 1 1/2 x 1 In | AD2HAG 3PFP9 11 / 2x1RBtrắngTrượt x Trượt150 psi1.912 "1-1 / 2 "x 1"8040 độ đến 210 độ F€72.58
ORION 2x3 / 4 RB Giảm kích thước ống lót 2 x 3/4 In | AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RBtrắngTrượt x Trượt150 psi2.355 "2 "x 3/4"8040 độ đến 210 độ F€146.32
ORION 2x11 / 2 RB Giảm ống lót 2 x 1 1/2 inch Không có Hub Poly | AD2LXD 3RDF2 2x11 / 2 RBMàu xanh da trờiKhông có trung tâm80 psi2.375 "2 "x 1-1 / 2"40-20 độ đến 160 độ F€66.78
ORION 3x11 / 2 RB Ống lót giảm 3 x 1 1/2 inch Không có Hub Poly | AD2LXE 3RDF3 3x11 / 2 RBMàu xanh da trờiKhông có trung tâm80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 độ đến 160 độ F€78.09
ORION 4x11 / 2 RB Giảm ống lót 4 x 1 1/2 inch Không có Hub Poly | AD2LXG 3RDF5 4x11 / 2 RBMàu xanh da trờiKhông có trung tâm80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 độ đến 160 độ F€156.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORION 3x2 RB Ống lót giảm 3 x 2 inch Không có Hub Poly
€85.58 /đơn vị