Orion 2 Rbp | Bẫy P 2 Inch Không Hub Polypropylen | thứ 3g2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ORION 2 RBP P-trap 2 inch không có Hub Polypropylene | AD2LXL 3RDG2

ORION 2 RBP P-trap 2 inch Không có Hub Polypropylen

Trong kho
Khoản mục: AD2LXL phần: 2 RBPTham chiếu chéo: 3RDG2
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
€158.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBẫy
Vật liệu cơ thểpolypropylene
MàuMàu xanh da trời
Kiểu kết nốiKhông có trung tâm
Max. Sức ép80 psi
Bên ngoài Dia.2.375 "
Kích thước đường ống2"
Schedule40
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)20.07
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS3917220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ORION 11/2 RBP P-trap 1 1/2 inch Không có Hub Polypropylene | AD2LXK 3RDG1 11/2 RBP1.9 "1.5 "€122.71
ORION 3 RBP P-trap 3 inch không có Hub Polypropylene | AD2LXM 3RDG3 3 nhân dân tệ3.498 "3"€311.08
ORION 4 RBP P-trap 4 inch không có Hub Polypropylene | AD2LXN 3RDG4 4 nhân dân tệ1.9 "4"€684.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORION 2 RBP P-trap 2 inch Không có Hub Polypropylen
€158.81 /đơn vị