Orion 1/2 90e | Khuỷu tay 90 độ Kích thước ống 1/2 In | 3pfl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ORION 1/2 90E Cỡ ống 90 độ Cỡ ống 1/2 In | AD2GZN 3PFL2

ORION 1/2 90E Khuỷu tay Kích thước ống 90 độ 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD2GZN phần: 1/2 90ETham chiếu chéo: 3PFL2
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
€27.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Màutrắng
Kiểu kết nốiTrượt x Trượt
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.1.193 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule80
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 210 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngScheduleNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ORION 3/4 90E Cỡ ống 90 độ Cỡ 3/4 In | AD2GZP 3PFL3 3/4 90EtrắngTrượt x Trượt150 psi1.425 "3 / 4 "8040 độ đến 210 độ F€29.41
ORION 1 90E khuỷu tay 90 độ Kích thước ống 1 In | AD2GZQ 3PFL4 1 90EtrắngTrượt x Trượt150 psi1.696 "1"8040 độ đến 210 độ F€36.83
ORION 11/2 90 ELBOW - 1/4 BEND Khuỷu tay 90 Độ 1/4 Uốn cong 1 1/2 Inch Poly | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 KHUỶU TAY - 1/4 UốnMàu xanh da trờiKhông có trung tâm80 psi1.9 "1.5 "40-20 độ đến 160 độ F€40.95
ORION 2 90 ELBOW - 1/4 BEND Khuỷu tay 90 Độ 1/4 Uốn cong 2 Inch Poly | AD2LYZ 3RDT6 2 90 KHUỶU TAY - 1/4 BƯỞIMàu xanh da trờiKhông có trung tâm80 psi2.374 "2"40-20 độ đến 160 độ F€46.38
ORION 3 90 ELBOW - 1/4 BEND Khuỷu tay 90 Độ 1/4 Uốn cong 3 inch Poly | AD2LZA 3RDT7 3 90 KHUỶU TAY - 1/4 BƯỞIMàu xanh da trờiKhông có trung tâm80 psi3.492 "3"40-20 độ đến 160 độ F€113.45
ORION 4 90 ELBOW - 1/4 BEND Khuỷu tay 90 Độ 1/4 Uốn cong 4 inch Poly | AD2LZB 3RDT8 4 90 KHUỶU TAY - 1/4 BƯỞIMàu xanh da trờiKhông có trung tâm80 psi4.485 "4"40-20 độ đến 160 độ F€202.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORION 1/2 90E Khuỷu tay Kích thước ống 90 độ 1/2 In
€27.46 /đơn vị