Orbis Rcs01215-1 Xanh | Bìa màu xanh 15 X 4 X 12 | 9nuc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ORBIS RCS01215-1 BLUE Bìa Xanh 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4

ORBIS RCS01215-1 Vỏ màu xanh dương 15 x 4 x 12

Trong kho
Khoản mục: AF4XLB phần: RCS01215-1 BLUETham chiếu chéo: 9NUC4
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
€14.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp thùng chứa
MàuMàu xanh da trời
Phù hợp với chiều rộng thùng rác12 "
Chiều cao5 / 8 "
Vật chấtpolyethylene
Chiều cao bên ngoài5 / 8 "
Chiều dài bên ngoài12 "
Chiều rộng bên ngoài15 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3923500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVật chấtChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiGiá cả
ORBIS RCSO2415-1 BLUE Nắp hộp màu xanh lam | AF3NWV 8A910 RCSO2415-1 XANH DƯƠNGMàu xanh da trời-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS RCS02415..GRAY Nắp thùng Màu xám | AF3NWW 8A911 RCS02415..XÁMmàu xám-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS CBC4842-1 Nắp XÁM Xám 41-1 / 2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1 CBC4842-1 XÁMmàu xámPolyetylen mật độ cao4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS CBC4842-1 NATURAL Cover Tự nhiên 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 TỰ NHIÊNTự nhiênPolyetylen mật độ cao4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS RCS01215-1 GRAY Cover Grey 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948 RCS01215-1 XÁMmàu xámpolyethylene5 / 8 "12 "15 "€14.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORBIS RCS01215-1 Vỏ màu xanh dương 15 x 4 x 12
€14.83 /đơn vị