ORBIS NSO2415-11.5 MED. XANH Thùng chứa có thể xếp chồng lên nhau Màu xanh lá cây
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Container |
Màu | màu xanh lá |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Chiều cao bên trong | 10 15 / 16 " |
Chiều dài bên trong | 21.437 " |
Chiều rộng bên trong | 13 " |
Vật chất | Polyetylen mật độ cao |
Chiều cao bên ngoài | 11.5 " |
Chiều dài bên ngoài | 24 " |
Chiều rộng bên ngoài | 15 " |
Dùng với | Mfr. Số RCSO2415-1 |
Khối lượng | 1.78 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 1.78 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 29.21 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 3923100000 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng bên ngoài | Màu | Chiều cao bên trong | Dùng với | Khối lượng | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên trong | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1207-5 XÁM | 7.437 " | màu xám | 4.5 " | Mfr. Số RCSO1207-1 | 0.13 cu. ft. | 9.437 " | 5.5 " | Container | €28.46 | ||
NSO1207-5 HOÀNG GIA XANH | 7.437 " | Màu xanh da trời | 4.5 " | Mfr. Số RCSO1207-1 | 0.13 cu. ft. | 9.437 " | 5.5 " | Container | €28.46 | ||
NSO2415-11.5 XÁM | 15 " | màu xám | 10 15 / 16 " | Mfr. Số RCSO2415-1 | 1.78 cu. ft. | 21.437 " | 13 " | Container | €60.99 | ||
NSO1207-5 | - | - | - | - | - | - | - | Container tường | €28.46 | ||
NSO2422-9 XANH | - | - | - | - | - | - | - | Container tường | €73.03 | ||
NSO2422-9 XÁM | - | - | - | - | - | - | - | Container tường | €73.03 | ||
NSO2415-7 XANH | - | - | - | - | - | - | - | Container tường | €54.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.