ORBIS NSO1215-9 Hộp đựng BLUE Chiều dài 12 inch Chiều rộng 15 inch Chiều cao 9-1/2 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Container |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao bên trong | 8.75 " |
Chiều dài bên trong | 9 13 / 32 " |
Chiều rộng bên trong | 13 " |
Tải trọng | 2.6 lb |
Vật chất | nhựa |
Chiều cao bên ngoài | 9.5 " |
Chiều dài bên ngoài | 12 " |
Chiều rộng bên ngoài | 15 " |
Khối lượng | 0.62 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 0.62 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.21 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao bên trong | Chiều dài bên trong | Mục | Tải trọng | Chiều dài bên ngoài | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO2415-9 XANH DƯƠNG | 7" | 21 13 / 32 " | Container phân phối | 40 lb | 24 " | 1.42 cu. ft. | €57.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.