Orbis Nso1215-5 Xanh | 21p616 Thùng phân phối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ORBIS NSO1215-5 Container phân phối xanh 12 inch Chiều dài 15 inch Chiều rộng | AB6GTM 21P616

ORBIS NSO1215-5 Thùng phân phối xanh Chiều dài 12 inch Chiều rộng 15 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6GTM phần: NSO1215-5 GreenTham chiếu chéo: 21P616
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
€31.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContainer phân phối
Màumàu xanh lá
Chiều cao bên trong4.375 "
Chiều dài bên trong9.375 "
Chiều rộng bên trong13 "
Tải trọng40 lb
Vật chấtpolyethylene
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài12 "
Chiều rộng bên ngoài15 "
Dùng vớiMfr. Số RCS01215-1
Khối lượng0.32 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.32 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)38.1
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bên ngoàiMàuChiều cao bên trongChiều dài bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiDùng vớiKhối lượngChiều dài bên trongGiá cả
ORBIS NSO2415-14 Thùng phân phối màu xanh lá cây Chiều dài 24 inch Chiều rộng 15 inch | AB6GTN 21P617 NSO2415-14 Xanh lục14.5 "màu xanh lá13 13 / 16 "24 "15 "Mfr. Số RCSO24151-12.20 cu. ft.21.375 "€75.17
ORBIS NSO2415-5 Container phân phối màu xanh lá cây Chiều dài 24 inch Chiều cao 5 inch | AB6GTP 21P618 NSO2415-5 Xanh lục5"màu xanh lá4"24 "15 "Mfr. Số RCSO24151-10.72 cu. ft.21.375 "€45.77
ORBIS NSO1215-7 GRAY Container 12 inch Chiều dài 15 inch Chiều rộng 7-1 / 2 inch Chiều cao | AF4LRL 9AHK0 NSO1215-7 XÁM7.5 "màu xám7"12 "15 "-0.48 cu. ft.9 13 / 32 "€33.95
ORBIS NSO2422-11 Green Container Phân phối Chiều dài 24 inch Màu xanh lá cây | AJ2KLD 8PHL7 NSO2422-11 XANH10.75 "màu xanh lá10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "€78.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORBIS NSO1215-5 Thùng phân phối xanh Chiều dài 12 inch Chiều rộng 15 inch
€31.82 /đơn vị