ORBIS HDR7848-34 Hộp đựng có thể gập lại Blk Chiều dài 78 inch Chiều rộng 48 inch Bl
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Colla Psible Container số lượng lớn |
Màu | Đen |
Chiều cao gấp lại | 13-1 / 3 " |
Chiều cao bên trong | 26 2 / 3 " |
Chiều dài bên trong | 74.5 " |
Chiều rộng bên trong | 44.5 " |
Tải trọng | 1500 lb |
Vật chất | Nhựa kết cấu HDPE |
Chiều cao bên ngoài | 34 " |
Chiều dài bên ngoài | 78 " |
Chiều rộng bên ngoài | 48 " |
Khối lượng | 52.33 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 52.33 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 107.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Màu | Chiều rộng gấp lại | Chiều cao bên ngoài | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Khối lượng | Chiều cao bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6248-34 Khối | Nhựa kết cấu HDPE | Đen | - | 34 " | 62.5 " | 48 " | 42.62 cu. ft. | 27.5 " | €1,087.00 | ||
HD6248-50 Khối | Nhựa kết cấu HDPE | Đen | - | 50 " | 62.5 " | 48 " | 67.38 cu. ft. | 43.5 " | €1,236.61 | ||
HDR7048-34 Khối | Nhựa kết cấu HDPE | Đen | - | 34 " | 70 " | 48 " | 46 cu. ft. | 26 2 / 3 " | €1,216.85 | ||
KD3230-34 2DRBLK | Polyethylene mật độ cao | Đen | - | 34 " | 32 " | 30 " | 12.4 cu. ft. | - | €427.19 | ||
KD4845-34 2DRBLK | Polyethylene mật độ cao | Đen | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu. ft. | - | €587.61 | ||
KD4845-34 2DRBLU | Polyethylene mật độ cao | Màu xanh da trời | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu. ft. | - | €592.49 | ||
KD4845-25 2DRBLK | Polyethylene mật độ cao | Đen | - | 25 " | 48 " | 45 " | 19.34 cu. ft. | - | €520.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.