Onsrud 70-524 | Jobber Bit 3/8 Inch 60 Thép Tốc Độ Cao | 4kpv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ONSRUD 70-524 Jobber Bit 3/8 Inch 60 Thép tốc độ cao | AD8KGK 4KPV2

ONSRUD 70-524 Jobber Bit 3/8 Inch 60 Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AD8KGK Mẫu: 70-524Tham chiếu chéo: 4KPV2
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
€28.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.375 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo2.25 "
LớpHiệu suất cao
Danh sách số70-500
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể4.375 "
Góc nhọn60 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.3 / 8 "
Kích thước máy3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207706060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 Inch 60 Thép tốc độ cao | AD8KGG 4KPU8 70-5020.125 "Inch phân số1.5 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€11.56
ONSRUD 70-510 Jobber Bit 3/16 Inch 60 Thép tốc độ cao | AD8KGH 4KPU9 70-5100.188 "Inch phân số2.125 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€14.11
ONSRUD 70-514 Jobber Bit E 60 Thép tốc độ cao | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "Bức thư2.437 "4"1 / 4 "E€16.12
ONSRUD 70-532 Jobber Bit 1/2 Inch 60 Thép tốc độ cao | AD8KGL 4KPV3 70-5320.500 "Inch phân số2.625 "5.125 "1 / 2 "1 / 2 "€44.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ONSRUD 70-524 Jobber Bit 3/8 Inch 60 Thép tốc độ cao
€28.44 /đơn vị