Onsrud 67-811 | Máy khoan Jobber Solid Carbide 3/16 8 mặt | 4kpl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ONSRUD 67-811 Máy khoan cắt Carbide rắn 3/16 8-Facet | AD8KEN 4KPL5

ONSRUD 67-811 Jobber Mũi khoan cacbua rắn 3/16 8 cạnh

Trong kho
Khoản mục: AD8KEN Mẫu: 67-811Tham chiếu chéo: 4KPL5

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€68.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThợ khoan
Tương đương thập phân0.1875
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan90 độ / 118 độ
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo1.625 "
LớpHiệu suất cao
Danh sách số67-800
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể2.75 "
Góc nhọn90 độ / 118 độ
Loại điểm8 khía cạnh
Kích thước máy3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
ONSRUD 67-807 Máy khoan cắt Carbide rắn 1/8 8-Facet | AD8KEM 4KPL4 67-8070.12501.25 "2.25 "1 / 8 "€54.80
ONSRUD 67-815 Máy khoan cắt Carbide rắn 1/4 8 mặt | AD8KEP 4KPL6 67-8150.25002"3.25 "1 / 4 "€85.34
ONSRUD 67-819 Máy khoan cắt Carbide rắn 5/16 8-Facet | AD8KEQ 4KPL7 67-8190.31252.375 "3.75 "5 / 16 "€127.77
ONSRUD 67-823 Máy khoan cắt Carbide rắn 3/8 8-Facet | AD8KER 4KPL8 67-8230.37502.75 "4.25 "3 / 8 "€184.85
ONSRUD 67-827 Máy khoan cắt Carbide rắn 7/16 8-Facet | AD8KET 4KPL9 67-8270.43752.875 "4.5 "7 / 16 "€259.00
ONSRUD 67-831 Máy khoan Jobber Cacbua rắn 1/2 8 cạnh | AD8KEU 4KPN1 67-8310.50003"4.75 "1 / 2 "€349.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ONSRUD 67-811 Jobber Mũi khoan cacbua rắn 3/16 8 cạnh
€68.95 /đơn vị