Onsrud 60-252 | Rout End Mill Down Low Helix 1/2 2 1/8 | 4wae2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ONSRUD 60-252 Máy nghiền cuối tuyến xuống xoắn ốc thấp 1/2 2 1/8 | AE2AAL 4WAE2

ONSRUD 60-252 Rout End Mill Down Low Helix 1/2 2 1/8

Trong kho
Khoản mục: AE2AAL Mẫu: 60-252Tham chiếu chéo: 4WAE2
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
€191.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy kết thúc định tuyến
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính1 / 2 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcKhông tráng
LớpHiệu suất cao
Helix Angle10 Degrees
Chiều dài cắt2.125 "
Danh sách số60-200
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể4.5 "
Chân Địa.1 / 2 "
KiểuBộ hoàn thiện xoắn thấp Downcut

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207706060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuđường kínhHelix AngleChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
ONSRUD 62-602 Rout End Mill Down Ống sáo hình xoắn ốc 1/16 1/4 | AD8KFK 4KPR6 62-602Downcut xoắn ốc xoắn ốc1 / 16 "22 Degrees1 / 4 "62-60011.5 "1 / 8 "€54.86
ONSRUD 60-250 Rout End Mill Down Low Helix 1/2 3 1/2 | AE2AAJ 4WAC9 60-250Bộ hoàn thiện xoắn thấp Downcut1 / 2 "10 Degrees1.125 "60-20033.5 "1 / 2 "€179.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ONSRUD 60-252 Rout End Mill Down Low Helix 1/2 2 1/8
€191.21 /đơn vị