Onsrud 52-558 | Rout End Mill Up Bọt Bit 3/16 1 1/8 | 4kpe4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ONSRUD 52-558 Rout End Mill Up Foam Bit 3/16 1 1/8 | AD8KCD4KPE4

ONSRUD 52-558 Rout End Mill Up Bọt Bit 3/16 1 1/8

Trong kho
Khoản mục: AD8KCD Mẫu: 52-558Tham chiếu chéo: 4KPE4
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
€94.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy kết thúc định tuyến
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcKhông tráng
LớpHiệu suất cao
Helix Angle25 Degrees
Chiều dài cắt1.125 "
Danh sách số52-550
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuCắt lên bit bọt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207706060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.đường kínhKiểu kết thúcKiểuHelix AngleChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoGiá cả
ONSRUD 66-320 Rout End Mill Up Công cụ hoàn thiện 3/8 5/8 | AD8KBK 4KPC5 66-3203 / 8 "3 / 8 "Bán kính gócBộ hoàn thiện đáy Upcut30 Degrees5 / 8 "66-3002€106.92
ONSRUD 52-570 Rout End Mill Up Bọt Bit 5/16 3 1/8 | AD8KCG 4KPE7 52-5705 / 16 "5 / 16 "SquareCắt lên bit bọt25 Degrees3.125 "52-5502€121.12
ONSRUD 60-249 Rout End Mill Up Helix thấp 1/2 1 1/8 | AE2AAB 4WAC2 60-2491 / 2 "1 / 2 "SquareBộ hoàn thiện xoắn thấp Upcut10 Degrees1.125 "60-2003€180.02
ONSRUD 60-251 Rout End Mill Up Helix thấp 1/2 2 1/8 | AE2AAD 4WAC4 60-2511 / 2 "1 / 2 "SquareBộ hoàn thiện xoắn thấp Upcut10 Degrees2.125 "60-2003€193.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ONSRUD 52-558 Rout End Mill Up Bọt Bit 3/16 1 1/8
€94.80 /đơn vị