Onsrud 11-71 | Bộ định tuyến Bit Thép tốc độ cao 1/4 D 3/4 Cắt L 1 sáo | 6rrk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ONSRUD 11-71 Bộ định tuyến Bit Thép tốc độ cao 1/4 D 3/4 Cắt L 1 Sáo | AF2EMR 6RRK5

ONSRUD 11-71 Bộ định tuyến Bit Thép tốc độ cao 1/4 D 3/4 Cắt L 1 Sáo

Trong kho
Khoản mục: AF2EMR Mẫu: 11-71Tham chiếu chéo: 6RRK5
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
€31.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRouter Bit
Loại cắtTrung tâm
đường kính1 / 4 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcSquare
Kiểu kết thúcSquare
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách số11-71
Vật chấtHSS
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chân Địa.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207706060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtDanh sách sốChiều dài tổng thểGiá cả
ONSRUD 11-01 Bộ định tuyến Bit Thép tốc độ cao 1/8 D 1/2 Cắt L 1 Sáo | AF2EMP 6RRK1 11-011 / 8 "1 / 2 "11-022"€29.87
ONSRUD 11-07 Bộ định tuyến Bit Thép tốc độ cao 1/4 D 1 Cắt L 1 Sáo | AF2EMT 6RRK6 11-071 / 4 "1"11-072.375 "€31.41
ONSRUD 11-75 Bộ định tuyến Bit Thép tốc độ cao 1/8 D 5/8 Cắt L 1 Sáo | AF2EMU 6RRK7 11-751 / 8 "5 / 8 "11-753.25 "€34.70
ONSRUD 11-77 Bộ định tuyến Bit Thép tốc độ cao 3/16 D 3/4 Cắt L 1 Sáo | AF2EMX 6RRL0 11-773 / 16 "3 / 4 "11-773.25 "€31.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ONSRUD 11-71 Bộ định tuyến Bit Thép tốc độ cao 1/4 D 3/4 Cắt L 1 Sáo
€31.49 /đơn vị