Omron Ze-n22-2s | Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | 2w939 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OMRON ZE-N22-2S Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AC3TUZ 2W939

OMRON ZE-N22-2S Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt

Trong kho
Khoản mục: AC3TUZ phần: ZE-N22-2STham chiếu chéo: 2W939
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
€101.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn kèm theo
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngcon bạc đánh lớn
amps15
Vật liệu cơ thểNhôm
Chứng nhậnIEC
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu3"
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao3.4 "
Đánh giá IP65
Phong tràoÁo sơ mi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 4, 5
Lực lượng điều hành17.6 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 158 độ F
Con lăn Dia.0.5 "
Vật liệu con lănThép không gỉ
Chiều rộng con lăn0.19 "
Du lịch0.18 "
Xếp hạng điện áp480AC / 250DC
Chiều rộng1"
Đầu vào dâyỐng dẫn G1 / 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536509055
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáChiều dài thiết bị truyền độngKiểu truyền độngLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viCon lăn Dia.Chiều rộng con lănDu lịchGiá cả
OMRON ZV2N2S Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9ETY 2CMA8 ZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-con bạc đánh lớn7.85N14 độ đến 176 độ F--Hành trình trước tối đa 2 mm, Hành trình vượt quá tối thiểu 5 mm€105.51
OMRON ZV2N222S Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9ETZ 2CMA9 ZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-con bạc đánh lớn4.9N14 độ đến 176 độ F0.5 "0.19 "0.178 "€154.68
OMRON ZV2NA22S Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Cánh tay đòn quay6.28N14 độ đến 176 độ F0.75 "0.31 "Hành trình trước tối đa 5 mm, Hành trình vượt quá tối thiểu 6 mm€174.97
OMRON ZVN2S Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9EUB 2CMC2 ZVN2S1, 2, 3, 4, 5-con bạc đánh lớn7.85N14 độ đến 176 độ F--Tối đa trước chuyến đi N / A, chuyến đi quá mức tối thiểu N / A€107.36
OMRON ZVN222S Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9EUC 2CMC3 ZVN222S1, 2, 3, 4, 5-con bạc đánh lớn4.9N14 độ đến 176 độ F0.5 "0.19 "Hành trình trước tối đa 1 mm, Hành trình vượt quá tối thiểu 3.5 mm€161.23
OMRON ZVNA22S Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9EUD 2CMC4 ZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Cánh tay đòn quay6.28N14 độ đến 176 độ F0.75 "0.31 "Hành trình trước tối đa 5 mm, Hành trình vượt quá tối thiểu 6 mm€141.50
OMRON ZE-N-2S Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AC3TUY 2W938 ZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-con bạc đánh lớn28.2 oz.14 độ đến 158 độ F--0.28 "€79.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON ZE-N22-2S Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt
€101.39 /đơn vị