Omron Z-15gw4-b7-k | Snap Switch 15a Spdt Bản lề đòn bẩy Lực thấp | 3xg54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15GW4-B7-K 15a Đòn bẩy bản lề Spdt Lực lượng thấp | AD3AHV 3XG54

OMRON Công tắc chụp Z-15GW4-B7-K Cần gạt bản lề 15a Spdt Lực thấp

Trong kho
Khoản mục: AD3AHV phần: Z-15GW4-B7-KTham chiếu chéo: 3XG54
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
€21.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền động2.5 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại15A
Độ sâu0.69 "
Du lịch khác biệt0.05 "
Chiều cao1.16 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel0.394 "
Kích thước lắp1.03 "Trung tâm
Lực lượng điều hành0.99 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 80 độ C
Đi du lịch0.22 "
Lực lượng phát hành0.12 oz.
Kiểu cuốiĐinh ốc
Loại thiết bị truyền độngBản lề đòn bẩy, lực thấp
Xếp hạng điện áp125 / 250 / 480 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐi du lịchĐánh giá hiện tạiDu lịch khác biệtLực lượng phát hànhKiểu cuốiXếp hạng điện ápChiều caoTối đa PretravelGiá cả
OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt Bản lề Lever Low Force | AC2JTK 2KRN3 Z-15GW40.221 "15A0.05 "0.12 oz.hàn125 / 250 / 480 VAC1.05 "0.394 "€17.36
OMRON X-10GW4-B Snap Switch 10a Spdt Bản lề Lever lực thấp | AC2JTW 2KRP6 X-10GW4-B0.19 "10A0.154 "0.18 oz.Đinh ốc125 VDC1.16 "0.563 "€41.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Công tắc chụp Z-15GW4-B7-K Cần gạt bản lề 15a Spdt Lực thấp
€21.92 /đơn vị