Omron Z-15gw2277 | Chuyển đổi đòn bẩy con lăn ngắn đơn hướng 15a Spdt | 2krn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OMRON Z-15GW2277 Switch 15a Spdt Unidirect Con lăn ngắn Lever | AC2JTM 2KRN6

OMRON Z-15GW2277 Công tắc 15a Spdt Đòn bẩy con lăn ngắn Unidirect

Trong kho
Khoản mục: AC2JTM phần: Z-15GW2277Tham chiếu chéo: 2KRN6
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
€23.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền động1.26 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại15A
Độ sâu0.69 "
Du lịch khác biệt0.02 "
Chiều cao1.05 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel3.1mm
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành6.35 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Đi du lịch0.095 "
Lực lượng phát hành1.48 oz.
Kiểu cuốihàn
Loại thiết bị truyền độngCần lăn ngắn không chính xác
Xếp hạng điện áp125 / 250 / 480 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu cuốiChiều caoTối đa PretravelKích thước lắpLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐi du lịchLực lượng phát hànhGiá cả
OMRON Z-15GW2277-B7-K Công tắc 15a Spdt Cần con lăn ngắn Unidirect | AD3AHU 3XG53 Z-15GW2277-B7-KĐinh ốc1.16 "0.094 "1.03 "Trung tâm6.0 oz.-25 độ đến 80 độ C0.094 "1.50 oz.€26.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Z-15GW2277 Công tắc 15a Spdt Đòn bẩy con lăn ngắn Unidirect
€23.26 /đơn vị