Omron Z-15gw2 | Cần gạt bản lề Snap Switch 15a Spdt | 2krn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15GW2 15a Spdt Bản lề con lăn | AC2JTJ 2KRN2

OMRON Công tắc chụp Z-15GW2 Cần con lăn bản lề 15a Spdt

Trong kho
Khoản mục: AC2JTJ phần: Z-15GW2Tham chiếu chéo: 2KRN2
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
€21.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền động1.05 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại15A
Độ sâu0.69 "
Du lịch khác biệt0.04 "
Chiều cao1.05 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel7.1mm
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành4.59 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Đi du lịch0.158 "
Lực lượng phát hành0.78 oz.
Kiểu cuốihàn
Loại thiết bị truyền độngBản lề con lăn Lever
Xếp hạng điện áp125 / 250 / 480 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều dài thiết bị truyền độngĐăng ký thông tinTối đa PretravelKích thước lắpLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐi du lịchGiá cả
Công tắc chụp ảnh OMRON A-20GV2 20a Spdt Bản lề con lăn | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "Trung tâm3.18 oz.-13 độ đến 176 độ F0.09 "€28.13
OMRON X-10GW2-B Snap Switch 10a Spdt Bản lề con lăn | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Trung tâm5.12 oz.-13 độ đến 176 độ F0.16 "€34.78
OMRON X-10GW2 Snap Switch 10a Spdt Bản lề con lăn | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Trung tâm5.12 oz.-13 độ đến 176 độ F0.16 "€33.95
Công tắc chụp ảnh OMRON DZ-10GW2-1A 10a Dpdt Bản lề con lăn | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "ĐPDT15.8mm1 "Trung tâm7.52 oz.-13 độ đến 176 độ F0.047 "€48.83
Công tắc chụp OMRON TZ-1GV2 1a Cần con lăn bản lề Spdt | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "Trung tâm4.59 oz.-85 độ đến 752 độ F0.138 "€524.83
OMRON Z-20GW2 Switch 20a 1 No 1 Nc Con lăn bản lề | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "Trung tâm3.53 oz.-13 độ đến 185 độ F0.06 "€15.75
OMRON Z-25GW22 Công tắc 25a 1 No 1 Nc Con lăn Bản lề | AE4CGQ 5JEG3 Z-25GW221.823 "1.39 "SPDT0.25 "1 "Trung tâm3.53 oz.-40 độ đến 221 độ F0.187 "€5.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Công tắc chụp Z-15GW2 Cần con lăn bản lề 15a Spdt
€21.32 /đơn vị