Omron Z-15gs | Công tắc 15a Spdt Slim Spring Pit tông lực thấp | 2krl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim Spring Plunger Lực lượng thấp | AC2JTA 2KRL3

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim Spring Pit-tông Lực thấp

Trong kho
Khoản mục: AC2JTA phần: Z-15GSTham chiếu chéo: 2KRL3
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
€20.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền động0.54 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại15A
Độ sâu0.69 "
Du lịch khác biệt0.002 "
Chiều cao0.84 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel0.016 "
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành8.83 đến 12.36 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Đi du lịch0.063 "
Lực lượng phát hành4.02 oz.
Kiểu cuốihàn
Loại thiết bị truyền độngPlunger lò xo mỏng, lực thấp
Xếp hạng điện áp125 / 250 / 480 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thiết bị truyền độngKích thước lắpLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viLực lượng phát hànhKiểu cuốiGiá cả
Công tắc OMRON Z-15GS-B7-K 15a Spdt Slim Spring Pit-tông Lực thấp | AD3AHR 3XG51 Z-15GS-B7-K1.03 "1.03 "Trung tâm8.8 đến 12.3 oz.-25 độ đến 80 độ C4.00 oz.Đinh ốc€23.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim Spring Pit-tông Lực thấp
€20.25 /đơn vị