Omron X-10gw-b | Cần gạt bản lề Snap Switch 10a Spdt | 2krp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc chụp ảnh OMRON X-10GW-B 10a Đòn bẩy bản lề Spdt | AC2JTU 2KRP4

OMRON X-10GW-B Công tắc Snap Cần bản lề 10a Spdt

Trong kho
Khoản mục: AC2JTU phần: X-10GW-BTham chiếu chéo: 2KRP4
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
€37.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền động2.5 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại10A
Độ sâu0.69 "
Du lịch khác biệt0.154 "
Chiều cao1.16 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel0.563 "
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành3.88 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Đi du lịch0.19 "
Lực lượng phát hành0.49 oz.
Kiểu cuốiĐinh ốc
Loại thiết bị truyền độngBản lề đòn bẩy
Xếp hạng điện áp125 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều dài thiết bị truyền độngĐăng ký thông tinTối đa PretravelKích thước lắpLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐi du lịchGiá cả
Công tắc chụp ảnh OMRON A-20GV 20a Đòn bẩy bản lề Spdt | AC2JRU 2KRK6 A-20GV1.94 "2.5 "SPDT0.626 "1 "Trung tâm2.47 oz.-13 độ đến 176 độ F0.16 "€29.96
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15GW 15a Đòn bẩy bản lề Spdt | AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "SPDT10.0mm1 "Trung tâm2.47 oz.-13 độ đến 176 độ F0.221 "€20.17
Công tắc chụp OMRON X-10GW Cần bản lề 10a Spdt | AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "Trung tâm3.88 oz.-13 độ đến 176 độ F0.19 "€34.22
Công tắc chụp ảnh OMRON DZ-10GW-1A 10a Đòn bẩy bản lề Dpdt | AC2JUK 2KRT7 DZ-10GW-1A1.94 "2.5 "ĐPDT25.5mm1 "Trung tâm6.00 oz.-13 độ đến 176 độ F0.063 "€45.64
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-25GW 25a 1 No 1 Nc Bản lề Lever | AE4CGP 5JEG2 Z-25GW1.823 "1.5 "SPDT0.25 "1 "Trung tâm3.53 oz.-40 độ đến 221 độ F0.187 "€4.08
Công tắc chụp ảnh OMRON DZ-10GW-1B 10a Dpdt Bản lề đòn bẩy | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmĐPDT1.004 "1 "Trung tâm6.00 oz.-25 độ đến 80 độ C0.063 "€47.08
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15GW-B7-K 15a Đòn bẩy bản lề Spdt | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-K1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "Trung tâm2.5 oz.-25 độ đến 80 độ C0.22 "€17.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON X-10GW-B Công tắc Snap Cần bản lề 10a Spdt
€37.45 /đơn vị