Omron X-10gq21-b | Công tắc 10a Spdt Panel Mount Con lăn chéo | 2krp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc OMRON X-10GQ21-B 10a Spdt Bảng điều khiển gắn pít tông con lăn chéo | AC2JTR 2KRP2

OMRON X-10GQ21-B Công tắc 10a Spdt Bảng điều khiển gắn pít tông con lăn chéo

Trong kho
Khoản mục: AC2JTR phần: X-10GQ21-BTham chiếu chéo: 2KRP2
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
€50.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền động1.35 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại10A
Độ sâu0.69 "
Du lịch khác biệt0.007 "
Chiều cao1.01 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel0.035 "
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành18.00 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Đi du lịch0.14 "
Lực lượng phát hành4.02 oz.
Kiểu cuốiĐinh ốc
Loại thiết bị truyền độngBảng điều khiển Mount Cross Roller Plunger
Xếp hạng điện áp125 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài thiết bị truyền độngĐánh giá hiện tạiĐi du lịchLực lượng phát hànhKiểu cuốiXếp hạng điện ápDu lịch khác biệtGiá cả
Công tắc OMRON A-20GQ21-B 20a Spdt Bảng điều khiển gắn pít tông con lăn chéo | AC2JRK2KRJ7 A-20GQ21-B-13 độ đến 176 độ F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Đinh ốc125 / 250 / 480 VAC0.014 "€47.95
Công tắc OMRON A-20GQ21 20a Bảng điều khiển Spdt Gắn pít tông con lăn chéo | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 độ đến 176 độ F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.hàn125 / 250 / 480 VAC0.014 "€48.08
Công tắc OMRON Z-15GQ21 15a Spdt Bảng điều khiển gắn pít tông con lăn chéo | AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 độ đến 176 độ F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.hàn125 / 250 / 480 VAC0.002 "€32.05
Công tắc OMRON Z-15GQ21-B7-K 15a Spdt Bảng điều khiển gắn pít tông con lăn chéo | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-K-25 độ đến 80 độ CKhông áp dụng15A0.141 "4.00 oz.Đinh ốc125 / 250 / 480 VAC0.002 "€34.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON X-10GQ21-B Công tắc 10a Spdt Bảng điều khiển gắn pít tông con lăn chéo
€50.18 /đơn vị