Omron X-10gd-b | Snap Switch 10a Spdt Pít tông lò xo ngắn | 2krn9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc chụp ảnh OMRON X-10GD-B Pít tông ngắn lò xo 10a Spdt | AC2JTP 2KRN9

OMRON Công tắc chụp X-10GD-B Pit tông lò xo ngắn 10a Spdt

Trong kho
Khoản mục: AC2JTP Model: X-10GD-BTham chiếu chéo: 2KRN9

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€37.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền động0.28 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại10A
Độ sâu0.69 "
Du lịch khác biệt0.007 "
Chiều cao0.95 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel0.035 "
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành18.00 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Đi du lịch0.06 "
Lực lượng phát hành4.02 oz.
Kiểu cuốiĐinh ốc
Loại thiết bị truyền độngKìm mùa xuân ngắn
Xếp hạng điện áp125 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực lượng điều hànhChiều dài thiết bị truyền độngĐánh giá hiện tạiNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐi du lịchLực lượng phát hànhKiểu cuốiXếp hạng điện ápGiá cả
Công tắc chụp ảnh OMRON A-20GD Pít tông lò xo ngắn 20a Spdt | AC2JRP 2KRK2 A-20GD14.12 đến 22.06 oz.0.49 "20A-13 độ đến 176 độ F0.12 "10.06 oz.hàn125 / 250 / 480 VAC€32.06
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15GD 15a Spdt ngắn kiểu lò xo | AC2JTC 2KRL5 Z-15GD8.83 đến 12.36 oz.0.27 "15A-13 độ đến 176 độ F0.063 "4.02 oz.hàn125 / 250 / 480 VAC€22.84
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15GD55 15a Spdt ngắn kiểu lò xo | AC2JTD 2KRL6 Z-15GD5519.10 oz.0.27 "15A5 độ đến 176 độ F0.063 "4.02 oz.hàn125 / 250 / 480 VAC€26.38
Công tắc chụp ảnh OMRON A-20GD-B7-K 20a Spdt ngắn kiểu lò xo | AD3AHK 3XG30 A-20GD-B7-K14.1 đến 22.0 oz.Không áp dụng20A-25 độ đến 80 độ C0.118 "10.00 oz.Đinh ốc125 / 250 / 480 VAC€39.02
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15GD-B7-K 15a Spdt ngắn kiểu lò xo | AD3AHN 3XG48 Z-15GD-B7-K8.8 đến 12.3 oz.Không áp dụng15A-25 độ đến 80 độ C0.063 "4.00 oz.Đinh ốc125 / 250 / 480 VAC€22.73
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15GD55-B7-K 15a Spdt ngắn pít tông lò xo | AD3AHP 3XG49 Z-15GD55-B7-K19.1 oz.Không áp dụng15A-25 độ đến 80 độ C0.063 "4.00 oz.Đinh ốc125 / 250 / 480 VAC€30.62
OMRON Z-15GD Công tắc 15a 1 No 1 Nc Pít tông lò xo ngắn | AE4CFP 5JED5 Z-15GD12.34 oz.1.94 "15A-13 độ đến 185 độ F0.063 "4.02 oz.Đinh ốc125 / 250 / 480 VAC€16.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Công tắc chụp X-10GD-B Pit tông lò xo ngắn 10a Spdt
€37.52 /đơn vị