Omron X-10g-b | Công tắc bấm 10a Spdt Pin Pit tông | 2krn7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công Tắc Chụp OMRON X-10G-B Kìm Chốt 10a Spdt | AC2JTN 2KRN7

OMRON Công tắc chụp X-10G-B Pit tông chốt 10a Spdt

Trong kho
Khoản mục: AC2JTN phần: X-10G-BTham chiếu chéo: 2KRN7
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
€31.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền độngKhông áp dụng
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại10A
Du lịch khác biệt0.007 "
Chiều cao0.95
Vật liệu vỏHiện tượng
Tối đa Pretravel0.035 "
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành18.00 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Đi du lịch0.01 "
Lực lượng phát hành4.02 oz.
Kiểu cuốiĐinh ốc
Loại thiết bị truyền độngPít tông ghim
Xếp hạng điện áp125 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa PretravelChiều dài thiết bị truyền độngĐăng ký thông tinKích thước lắpLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐi du lịchLực lượng phát hànhGiá cả
Công Tắc Chụp OMRON A-20G 20a Spdt Pin Pit Tông | AC2JRN 2KRK1 TỚI 20G0.051 "1.94 "SPDT1 "Trung tâm14.12 đến 22.06 oz.-13 độ đến 176 độ F0.01 "10.06 oz.€28.44
Công Tắc Chụp OMRON Z-15G 15a Spdt Pin Pit Tông | AC2JRZ 2KRL2 Z-15G0.016 "Không áp dụngSPDT1 "Trung tâm8.83 đến 12.36 oz.-13 độ đến 176 độ F0.005 "4.02 oz.€19.03
Công Tắc Chụp OMRON X-10G 10a Spdt Pin Pit Tông | AC2JTY 2KRP9 X-10G0.035 "Không áp dụngSPDT1 "Trung tâm18.00 oz.-13 độ đến 176 độ F0.01 "4.02 oz.€28.18
Công tắc chụp ảnh OMRON DZ-10G-1A Dụng cụ cắm pin 10a Dpdt | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1A0.067 "1.94 "ĐPDT1 "Trung tâm20.12 oz.-13 độ đến 176 độ F0.005 "2.01 oz.€43.54
Công tắc Snap OMRON TZ-1G 1a Spdt Pin Plunger | AC2JUN 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "SPDT1 "Trung tâm17.65 oz.-85 độ đến 752 độ F0.005 "4.02 oz.€464.01
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15G 15a 1 No 1 Nc pít tông | AE4CFN 5JED4 Z-15G0.016 "1.94 "SPDT1 "Trung tâm12.34 oz.-13 độ đến 185 độ F0.005 "4.02 oz.€9.75
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-25G 25a 1 No 1 Nc pít tông | AE4CGM 5JEG0 Z-25G0.05 "1.82 "SPDT1 "Trung tâm14.98 oz.-40 độ đến 221 độ F0.1 "3.00 oz.€13.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Công tắc chụp X-10G-B Pit tông chốt 10a Spdt
€31.83 /đơn vị