Omron Tl-w5e2 | Cảm Biến tiệm cận Cảm Ứng Npn Nc | 6c832 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến tiệm cận OMRON TL-W5E2 Npn Nc cảm ứng | AE7ZNA 6C832

OMRON TL-W5E2 Cảm biến tiệm cận Npn Nc cảm ứng

Trong kho
Khoản mục: AE7ZNA phần: TL-W5E2Tham chiếu chéo: 6C832

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€168.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình chữ nhật
Vật liệu cơ bảnKim loại
Trường hợp vật liệuNhôm
Loại mạch3 dây NPN
Độ sâu10mm
Phát hiện khoảng cách5mm
Kết nối điệnCáp 2m
Đánh giá IP67
Chiều dài52mm
Tối đa Tải trọng hiện tại200mA
Tần số hoạt động300 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Chế độ đầu raNC
Nguồn điện10 đến 30 VDC
Phương pháp cảm biếnCảm ứng
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ
Chiều rộng24.9mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8536507000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chỉ báo phát hiện màu đỏ, Bảo vệ phân cực ngược, Bộ triệt tiêu xung

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnTrường hợp vật liệuĐộ sâuChiều dàiTần số hoạt độngĐược che chắn / Không được che chắnChiều rộngGiá cả
Cảm biến tiệm cận OMRON TL-W3MC1 Npn cảm ứng Không | AE7ZMX 6C829 TL-W3MC1nhựanhựa6mm27mm600 HzKhông được che chắn10mm€133.02
Cảm biến tiệm cận OMRON TL-W5MC1 Npn cảm ứng Không | AE7ZMY 6C830 TL-W5MC1nhựanhựa10mm30.5mm500 HzKhông được che chắn18mm€111.84
Cảm biến tiệm cận OMRON TL-W5E1 Cảm ứng Npn No | AE7ZMZ 6C831 TL-W5E1Kim loạiNhôm10mm52mm300 HzBảo vệ24.9mm€157.33
Cảm biến tiệm cận OMRON TL-W20ME1 Cảm ứng Npn No | AE7ZNB 6C833 TL-W20ME1nhựanhựa23mm73mm40 HzKhông được che chắn40mm€208.77
Cảm biến tiệm cận OMRON TL-W20ME2 Npn Nc cảm ứng | AE7ZNC 6C834 TL-W20ME2nhựanhựa23mm73mm40 HzKhông được che chắn40mm€214.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON TL-W5E2 Cảm biến tiệm cận Npn Nc cảm ứng
€168.51 /đơn vị