vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le OMRON MJN2CF-DC24 8Pin DPDT 10A 24VDC | AE7MMM 5ZH74

OMRON MJN2CF-DC24 Rơle 8Pin DPDT 10A 24VDC

Trong kho
Khoản mục: AE7MMM phần: MJN2CF-DC24Tham chiếu chéo: 5ZH74
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
€45.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Xếp hạng cuộn dây VA1.2
Cuộn dây Volts24 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 240VAC / 28VDC
HP@120V1/3
HP@240V1/2
Gắn kếtMặt bích bên
Pins8
Ổ cắmKhông áp dụng
Status IndicatorKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536490080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHzXếp hạng cuộn dây VACuộn dây VoltsPinsỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinGiá cả
Rơ le OMRON MJN1CF-AC24 5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24Đặt lại50/601.724 VAC5-10SPDT€41.08
Rơ le OMRON MJN1CF-AC120 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120Đặt lại50/601.7120 VAC5Mặt bích10SPDT€47.64
Rơ le OMRON MJN1CF-AC240 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Đặt lại50/601.7240 VAC5-10SPDT€47.20
Rơ le nguồn kèm theo OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Rơ le nguồn kèm theo50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.96
Rơ le nguồn kèm theo OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Rơ le nguồn kèm theo50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.25
Rơ le nguồn kèm theo OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2 MJN1Z-E-RP-AC24Rơ le nguồn kèm theo50/601.724 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€49.84
Rơ le nguồn kèm theo OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Rơ le nguồn kèm theo50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€52.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON MJN2CF-DC24 Rơle 8Pin DPDT 10A 24VDC
€45.98 /đơn vị