Omron Mjn2ce-ac120 | Rơle 8pin Dpdt 20a 120vac | 1ycv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le OMRON MJN2CE-AC120 8pin Dpdt 20a 120vac | AB4HXD 1YCV8

OMRON Rơ le MJN2CE-AC120 8pin Dpdt 20a 120vac

Trong kho
Khoản mục: AB4HXD phần: MJN2CE-AC120Tham chiếu chéo: 1YCV8
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
€88.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Xếp hạng cuộn dây VA1.7
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Cảm ứng)20A
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)20
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
HP@120V3/4
HP@240V1.5
Hz50/60
Gắn kếtMặt bích bên
Pins8
Ổ cắmMặt bích

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536490075
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng cuộn dây VACuộn dây VoltsGiá cả
Rơ le OMRON MJN2CE-DC12 8pin Dpdt 20a 12vdc | AB4HXA 1YCV5 MJN2CE-DC121.212 VDC€50.90
Rơ le OMRON MJN2CE-DC24 8pin Dpdt 20a 24vdc | AB4HXB 1YCV6 MJN2CE-DC241.224 VDC€50.90
Rơ le OMRON MJN2CE-AC24 8pin Dpdt 20a 24vac | AB4HXC 1YCV7 MJN2CE-AC241.724 VAC€51.44
Rơ le OMRON MJN2CE-AC240 8pin Dpdt 20a 240vac | AB4HXE 1YCV9 MJN2CE-AC2401.7240 VAC€55.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Rơ le MJN2CE-AC120 8pin Dpdt 20a 120vac
€88.13 /đơn vị