Omron Ly4n-dc12 | Rơle 14pin 4pdt 10a 12vdc | 1 năm8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le OMRON LY4N-DC12 14pin 4pdt 10a 12vdc | AB4HWK 1YCT8

OMRON LY4N-DC12 Rơle 14pin 4pdt 10a 12vdc

Trong kho
Khoản mục: AB4HWK phần: LY4N-DC12Tham chiếu chéo: 1YCT8
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
€35.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởSquare
Xếp hạng cuộn dây VA1.5
Cuộn dây Volts12 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10
Đăng ký thông tin4PDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 120VAC / 24VDC
Hz50/60
Gắn kếtỔ cắm hình vuông
Pins14
Đẩy để kiểm traHướng dẫn sử dụng
Ổ cắmMfr. Số PTF14A-E, PTF14A
Mã ổ cắmF
Status IndicatorLED

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536490080
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỔ cắmXếp hạng cuộn dây VATiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinLiên hệ Xếp hạngGắn kếtPinsĐẩy để kiểm traGiá cả
Rơ le OMRON LY1N-DC12 8 chân Spdt 15a 12vdc | AB4HUW 1YCL8 LY1N-DC12Mfr. Số PTF08A-E0.915SPDT15A @ 110VAC / 24VDCỔ cắm hình vuông8Hướng dẫn sử dụng€16.84
Rơ le OMRON LY2N-DC12 8 chân Dpdt 10a 12vdc | AB4HVG 1YCN9 LY2N-DC12Mfr. Số PTF08A-E0.910ĐPDT10A @ 120VAC / 24VDCBảng điều khiển8Không€20.28
Rơ le OMRON LY3N-DC12 11pin 3pdt 10a 12vdc | AB4HVV 1YCR3 LY3N-DC12Mfr. Số PTF11A1.4103PDT10A @ 120VAC / 24VDCỔ cắm hình vuông11Hướng dẫn sử dụng€28.18
Rơ le OMRON LY1-DC12 8 chân Spdt 15a 12vdc | AB4HZN 1YDD5 LY1-DC12Mfr. Số PTF08A-E0.915SPDT15A @ 110VAC / 24VDCỔ cắm hình vuông8Hướng dẫn sử dụng€13.05
Rơ le OMRON LY2Z-DC12 8 chân Dpdt 5a 12vdc | AB4HZY 1YDE6 LY2Z-DC12Mfr. Số PTF08A-E0.95ĐPDT5A @ 110VAC / 24VDCỔ cắm hình vuông8Hướng dẫn sử dụng€31.09
Rơ le OMRON LY2-0-DC12 8 chân Dpdt 10a 12vdc | AE7MLZ 5ZH40 LY2-0-DC12Mfr. Số PTF08A-E0.910ĐPDT-Bảng mạch in8-€15.47
Rơ le OMRON LY3-DC12 11pin 3pdt 10a 12vdc | AE7ZNW 6C878 LY3-DC12Mfr. Số PTF11A1.4103PDT10A @ 120VAC / 24VDCỔ cắm hình vuông11Hướng dẫn sử dụng€26.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON LY4N-DC12 Rơle 14pin 4pdt 10a 12vdc
€35.63 /đơn vị