vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le OMRON LY3-AC120 11pin 3pdt 10a 120vac | AC3XBR 2XC04

OMRON LY3-AC120 Rơle 11pin 3pdt 10a 120vac

Trong kho
Khoản mục: AC3XBR phần: LY3-AC120Tham chiếu chéo: 2XC04
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
€26.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởSquare
Xếp hạng cuộn dây VA1.6
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10
Đăng ký thông tin3PDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 120VAC / 24VDC
Hz60
Gắn kếtỔ cắm hình vuông
Pins11
Đẩy để kiểm traHướng dẫn sử dụng
Ổ cắmMfr. Số PTF11A
Mã ổ cắmE
Status IndicatorKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8536490080
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAPinsĐẩy để kiểm traỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinGiá cả
Rơ le OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) 5 chân Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)Bảng mạch inSquare0.95Hướng dẫn sử dụngMfr. Số P2RF-05-E10SPDT€19.10
Rơ le OMRON MJN1C-N-AC120 5 chân Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120Bảng điều khiểnSquare1.75Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PTF11PC10SPDT€41.93
Rơ le OMRON LY1N-AC110 / 120 8 chân Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Ổ cắm hình vuôngSquare0.9 để 1.18Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PTF08A-E15SPDT€16.84
Rơ le OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) 8 chân Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)Bảng mạch inSquare0.98Hướng dẫn sử dụngMfr. Số P2RF-08-E5ĐPDT€20.57
Rơ le OMRON MJN2C-N-AC120 8 chân Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120Bảng điều khiểnSquare1.78Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PTF11PC10ĐPDT€39.47
Rơ le OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) 8 chân Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Đầu nối ổ cắm hoặc hànSquare0.9 để 1.18Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PYF08A-E10ĐPDT€13.55
Rơ le OMRON LY3N-AC120 11pin 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Ổ cắm hình vuôngSquare1.6 để 211Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PTF11A103PDT€36.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON LY3-AC120 Rơle 11pin 3pdt 10a 120vac
€26.03 /đơn vị