Omron Ly2f-ac110/120 | Rơle 8pin Dpdt 10a 120vac | 2xc02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le OMRON LY2F-AC110 / 120 8Pin DPDT 10A 120VAC | AC3XBP 2XC02

OMRON LY2F-AC110/120 Rơle 8Pin DPDT 10A 120VAC

Trong kho
Khoản mục: AC3XBP phần: LY2F-AC110 / 120Tham chiếu chéo: 2XC02
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
€16.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Xếp hạng cuộn dây VA1.1
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 110VAC / 24VDC
HP@120V1/3
Hz60
Gắn kếtMặt bích hàng đầu
Pins8
Đẩy để kiểm traHướng dẫn sử dụng
Ổ cắmMặt bích
Status IndicatorKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8536490080
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPinsXếp hạng cuộn dây VACuộn dây VoltsỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinLiên hệ Xếp hạngHP@120VGiá cả
Rơ le OMRON LY1F-DC12 8Pin SPDT 15A 12VDC | AB4HXP 1YCY5 LY1F-DC1280.912 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.91
Rơ le OMRON LY1F-DC24 8Pin SPDT 15A 24VDC | AB4HXQ 1YCY6 LY1F-DC2480.924 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.52
Rơ le OMRON LY1F-AC24 8Pin SPDT 15A 24VAC | AB4HXR 1YCY7 LY1F-AC2481 để 1.224 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.52
OMRON LY1F-AC110 / 120 Relay 8Pin SPDT 15A 120VAC | AB4HXT 1YCY8 LY1F-AC110 / 12080.9 để 1.1120 VACMặt bích15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.52
Rơ le OMRON LY1F-AC220 / 240 8Pin SPDT 15A 240VAC | AB4HXU 1YCY9 LY1F-AC220 / 24080.9 để 1.1240 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€14.35
Rơ le OMRON LY2F-DC24 8Pin DPDT 10A 24VDC | AB4HYA 1YCZ6 LY2F-DC2480.924 VDC-10ĐPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3€16.14
Rơ le OMRON LY2F-AC220 / 240 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYB 1YCZ7 LY2F-AC220 / 24080.9 để 1.1240 VAC-10ĐPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3€16.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON LY2F-AC110/120 Rơle 8Pin DPDT 10A 120VAC
€16.14 /đơn vị