vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le hẹn giờ OMRON H3CR-H8L-AC100120S 12 giây. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AE7ZLN 6C759

OMRON H3CR-H8L-AC100120S Rơle hẹn giờ 12 giây. 8 Pin 5a Dpdt 120v

Trong kho
Khoản mục: AE7ZLN phần: H3CR-H8L-AC100120STham chiếu chéo: 6C759
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
€148.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhKhông thể điều chỉnh
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây5VA
Xếp hạng cuộn dây VA5
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)5A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngĐộ trễ khi tắt nguồn
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian12 giây.
Min. Cài đặt thời gian0.05 giây.
Gắn kếtCắm hoặc Bảng điều khiển
Số chức năng1
Chức năng vận hành10
Pins8
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536410020
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Cài đặt thời gianLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VASố chức năngPinsỔ cắmCuộn dây VoltsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Giá cả
Rơ le hẹn giờ OMRON H3CR-H8L-AC100120M 12 phút. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WJD 2A436 H3CR-H8L-AC100120M3 giây.Octal5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€156.95
Rơ le hẹn giờ OMRON H3YN-2 AC24 10 phút. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AD8JPL 4KN14 H3YN-2 AC240.1 giây.Square2384KN1824 VAC5A€100.83
Rơ le hẹn giờ OMRON H3YN-2 AC100-120 10 phút. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AD8JPM 4KN15 H3YN-2 AC100-1200.1 giây.Square2384KN18120 VAC5A€106.44
Rơ le hẹn giờ OMRON H3YN-2 AC200-230 10 phút. 8 Pin 5a Dpdt 200v | AD8JPN 4KN16 H3YN-2 AC200-2300.1 giây.Square2384KN18200 sang 240 VAC5A€92.57
Rơ le hẹn giờ OMRON H3YN-4 AC100-120 10 phút. 14 Pin 3a 4pdt 120v | AD8JPP 4KN17 H3YN-4 AC100-1200.1 giây.Square23142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1120 VAC3A€90.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON H3CR-H8L-AC100120S Rơle hẹn giờ 12 giây. 8 Pin 5a Dpdt 120v
€148.76 /đơn vị