Omron G2r-1a-t-ac24 | Rơle 4pin Spst 10a 24vac | 6c890 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le OMRON G2R-1A-T-AC24 4Pin SPST 10A 24VAC | AE7ZPF 6C890

OMRON G2R-1A-T-AC24 Rơle 4Pin SPST 10A 24VAC

Trong kho
Khoản mục: AE7ZPF phần: G2R-1A-T-AC24Tham chiếu chéo: 6C890
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
€13.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Xếp hạng cuộn dây VA0.9
Cuộn dây Volts24 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10
Đăng ký thông tinSPST
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 250VAC / 30VDC
HP@120V1/3
HP@240V1/2
Hz60
Gắn kếtMặt bích hàng đầu
Pins4
Ổ cắmKhông áp dụng
Status IndicatorKhông

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536490080
Quốc giaMY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng cuộn dây VACuộn dây VoltsĐăng ký thông tinHzPinsGiá cả
Rơ le OMRON G2R-1A-T-AC240 4Pin SPST 10A 240VAC | AB4HXH 1YCW5 G2R-1A-T-AC2400.9240 VACSPST50/604€24.68
Rơ le OMRON G2R-1-T-AC240 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HXN 1YCX7 G2R-1-T-AC2400.9240 VACSPDT50/605€25.55
Rơ le OMRON G2R-1A-T-DC12 4Pin SPST 10A 12VDC | AE7MLJ 5ZH12 G2R-1A-T-DC120.5212 VDCSPST-4€11.17
Rơ le OMRON G2R-1A-T-DC24 4Pin SPST 10A 24VDC | AE7MLK 5ZH13 G2R-1A-T-DC240.5224 VDCSPST-4€11.17
Rơ le OMRON G2R-1-T-DC12 5Pin SPDT 10A 12VDC | AE7MLL 5ZH16 G2R-1-T-DC120.5212 VDCSPDT-5€12.38
Rơ le OMRON G2R-1-T-DC24 5Pin SPDT 10A 24VDC | AE7MLM 5ZH17 G2R-1-T-DC240.5224 VDCSPDT-5€12.38
Rơ le OMRON G2R-1A-T-AC120 4Pin SPST 10A 120VAC | AE7ZPG 6C891 G2R-1A-T-AC1200.9120 VACSPST604€13.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON G2R-1A-T-AC24 Rơle 4Pin SPST 10A 24VAC
€13.87 /đơn vị