OMRON Màn sáng F3SG-4SRA1440-25, 65.6 Ft. tối đa. Cảm biến khoảng cách, điện áp đầu vào 24VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm cửa màu sáng |
Góc khẩu độ | 2.5 độ. ở 3 m |
Xếp hạng liên hệ phụ trợ | 100mA ở 24V DC |
Loại mạch đầu ra phụ trợ | NP ; NP N |
Khoảng cách chùm | 0.787 " |
Máy phát kết nối cáp | 5 chốt, M12 |
Độ sâu | 1.5 " |
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
Điện áp đầu vào | 24V DC |
Đánh giá IP | 65, 67, 67G |
Nguồn sáng | 870nm |
Tối đa Khoảng cách cảm biến | 65.6 ft. |
Số tia | 72 |
Số lượng đầu ra | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -22 đến 131 độ. F |
Chiều cao tổng thể | 56.69 " |
Chiều cao được bảo vệ | 56.69 " |
Đặt lại loại | Đặt lại trước |
Xếp hạng đầu ra an toàn | 300mA ở 24V DC |
Chiều rộng | 1.26 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.5 |
Quốc gia | Nhật Bản |
Mô hình | Vật liệu vỏ | Đánh giá IP | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
F3SG4RA059030 | Nhôm | 67 | - | €2,924.18 | RFQ
|
F3SG-4SRA0600-25-F | Hợp kim nhôm | 65, 67, 67G | 23.62 " | €2,858.99 | RFQ
|
F3SG-4SRA0760-25-F | Hợp kim nhôm | 65, 67, 67G | 29.92 " | €3,353.14 | RFQ
|
F3SG-4SRA0920-25-F | Hợp kim nhôm | 65, 67, 67G | 36.22 " | €3,818.77 | RFQ
|
F3SG-4SRA1040-25 | Hợp kim nhôm | 65, 67, 67G | 40.94 " | €4,380.44 | RFQ
|
F3SG-4SRA1200-25 | Hợp kim nhôm | 65, 67, 67G | 47.24 " | €4,848.57 | RFQ
|
F3SG-4SRA1520-25 | Hợp kim nhôm | 65, 67, 67G | 59.84 " | €5,807.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.