vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến quang điện OMRON EE-SX772P 5mm Pnp | AC3XLB 2XEN3

OMRON Cảm biến quang điện EE-SX772P 5mm Pnp

Trong kho
Khoản mục: AC3XLB phần: EE-SX772PTham chiếu chéo: 2XEN3
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
€87.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến quang điện
Vật liệu cơ thểlợi nhuận trước thuế
Loại mạchPNP
Độ sâu0.47 "
Kết nối điệnCáp có dây trước 2m
Đánh giá IP60
Chiều dài1.22 "
Nguồn sángĐèn LED hồng ngoại
Tối đa Tải hiện tại50mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến5mm (0.2 ")
Tối thiểu. Kích thước đối tượng2 x 0.8mm đục
Tần số hoạt động1 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 55 độ C
Chế độ hoạt độngBật tối
Nguồn điện5 đến 24 VDC
Phương pháp cảm biếnThông qua chùm
Hình dạngKhe chữ T
Chiều rộng0.47 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8541408000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn điệnVật liệu cơ thểĐộ sâuThời gian đáp ứngPhương pháp cảm biếnHình dạngChiều rộngKết nối điệnGiá cả
Cảm biến quang điện OMRON E3Z-D81 Khuếch tán 4 Inch Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 đến 24 VDClợi nhuận trước thuế0.79 "1 mili giây.Khuếch tán phản xạRectangular0.41 "Cáp có dây trước 2m€257.67
Bộ cảm biến quang điện OMRON E3Z-D82 Khuếch tán 3 chân Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 đến 24 VDClợi nhuận trước thuế0.79 "1 mili giây.Khuếch tán phản xạRectangular0.41 "Cáp có dây trước 2m€274.71
Cảm biến quang điện OMRON E3Z-T81 49 Feet Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 đến 24 VDClợi nhuận trước thuế0.79 "1 mili giây.Thông qua chùmRectangular0.41 "Cáp có dây trước 2m€383.22
Bộ cảm biến quang điện OMRON E3Z-LS81 Khuếch tán 8 inch Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 đến 24 VDClợi nhuận trước thuế0.79 "1 mili giây.Khuếch tánRectangular0.41 "Cáp có dây trước 2m€427.56
Cảm biến quang điện OMRON E3X-MDA41 Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 đến 24 VDClợi nhuận trước thuế2.75 "0.13 mili giây.-Rectangular0.39 "Cáp có dây trước 2m€786.79
Cảm biến quang điện OMRON E3T-ST14 3.28 Feet Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 đến 24 VDClợi nhuận trước thuế0.37 "1 mili giây.Thông qua chùmRectangular0.28 "Cáp có dây trước 2m€340.32
Cảm biến quang điện OMRON E3T-FT13 19.68 Inch Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 đến 24 VDClợi nhuận trước thuế0.14 "1 mili giây.Thông qua chùmRectangular0.47 "Cáp có dây trước 2m€322.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Cảm biến quang điện EE-SX772P 5mm Pnp
€87.33 /đơn vị