Omron E5c2r40jwac10024032392 | Kiểm soát nhiệt độ 1/16 Din | 4a482 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Kiểm soát nhiệt độ 1/16 Din | AD6RRA 4A482

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Kiểm soát nhiệt độ 1/16 Din

Trong kho
Khoản mục: AD6RRA phần: E5C2R40JWAC10024032392Tham chiếu chéo: 4A482
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
€231.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều khiển nhiệt độ
Chế độ điều khiểnPD
Thời gian kiểm soát20 giây.
Độ sâu4"
Loại DIN1/16
trễ0.5% trên toàn quy mô
Điện áp đầu vào100 sang 120 VAC
Chiều dài1.89 "
Đầu raSPĐT, 3A
Công suất tiêu thụ2
Dải tỷ lệ3% toàn quy mô
Loại cảm biếnJ Cặp nhiệt điện
Đặt độ chính xác+/- Tối đa 2%
Chức năng chuyển đổiSPDT
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 392 độ F
Chiều rộng1.89 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9032896040
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Đầu vào cặp nhiệt điện, Không cần hiệu chuẩn, Đầu ra loại rơ le Định mức SPDT, 3A, Kiểu cài đặt quay số bằng tay Loại J Đầu vào cặp nhiệt điện, Ổ cắm rơ le bát phân 8 chân Có thể lắp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChế độ điều khiểnĐặt độ chính xácGiá cả
OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Kiểm soát nhiệt độ 1/16 Din | AD6RQZ 4A481 E5C2R20JWAC10024032392ON / OFF+/- 2% FS Max.€271.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Kiểm soát nhiệt độ 1/16 Din
€231.83 /đơn vị