Omron E3jmds70m4tus | Cảm biến quang điện Phản xạ khuếch tán | 33vf85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến quang điện OMRON E3JMDS70M4TUS Phản xạ khuếch tán | AG3UJQ 33VF85

OMRON Cảm biến quang điện E3JMDS70M4TUS Phản xạ khuếch tán

Trong kho
Khoản mục: AG3UJQ phần: E3JMDS70M4TUSTham chiếu chéo: 33VF85
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
€615.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến quang điện
Vật liệu cơ thểABS
Loại mạchĐặt lại
Độ sâu2.65 "
đường kính700mm
Kết nối điệnKhối thiết bị đầu cuối
Đánh giá IP66
Chiều dài2.95 "
Nguồn sángĐèn LED hồng ngoại
Tối đa Tải hiện tại3A
Tối đa Khoảng cách cảm biến2 ft.
Tối thiểu. Kích thước đối tượngĐường kính 700mm. Mờ mịt
NEMA Đánh giáIP66
Tần số hoạt động50 / 60 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 55 độ C
Chế độ hoạt độngCó thể lựa chọn Sáng hoặc Tối
Nguồn điện24 đến 240VAC / 12 đến 240VDC
Thời gian đáp ứng30 mili giây.
Phương pháp cảm biếnKhuếch tán phản xạ
Hình dạngRectangular
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8541408000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn điệnVật liệu cơ thểLoại mạchPhương pháp cảm biếnChiều rộngĐộ sâuKết nối điệnĐánh giá IPGiá cả
Cảm biến quang điện OMRON E3KR10K4 32.8 Feet Dpdt | AB8WGP 2A183 E3KR10K442 đến 240VAC / 24 đến 240VDCnhựaĐPDTPhản xạ3.5 "2.5 "Thiết bị đầu cuối vít67€685.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Cảm biến quang điện E3JMDS70M4TUS Phản xạ khuếch tán
€615.54 /đơn vị