Omron E32-d14l | Cáp Quang Khuếch Tán 6-9/16 Feet 80mm | 1du68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khuếch tán cáp quang OMRON E32-D14L 6-9 / 16 Feet 80mm | AA9LCZ 1DU68

OMRON Bộ khuếch tán cáp quang E32-D14L 6-9/16 Feet 80mm

Trong kho
Khoản mục: AA9LCZ phần: E32-D14LTham chiếu chéo: 1DU68
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
€383.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp quang nhìn bên
Đường kính cáp.3 / 32 "
Chiều dài cáp6 9 / 16ft.
Tối đa Khoảng cách cảm biến80mm
Tối thiểu. Kích thước đối tượngĐường kính 0.005 mm.
Phương pháp cảm biếnKhuếch tán
vỏ kiếmpolyethylene
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
Loại mẹoĐường kính 1/4 ". Pin xi lanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8544700000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Lõi vật liệu sợi (Polymethyl Methacrylate)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính cáp.Phương pháp cảm biếnLoại mẹoGiá cả
Cáp quang OMRON E32-T14 6-9 / 16 Feet 2200mm | AA9LCT 1DU62 E32-T143 / 32 "Thông qua chùmĐường kính 5/64 ". Pin xi lanh€327.29
Cáp quang OMRON E32-D24 Khuếch tán 6-9 / 16 Feet 22mm | AA9LCW 1DU65 E32-D241 / 32 "Khuếch tánĐường kính 5/64 ". Pin xi lanh€355.66
Cáp quang OMRON E32-T14L 6-9 / 16 Feet 300mm | AA9LCX 1DU66 E32-T14L3 / 32 "Thông qua chùmĐường kính 7/64 ". Pin xi lanh€211.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Bộ khuếch tán cáp quang E32-D14L 6-9/16 Feet 80mm
€383.95 /đơn vị